WEIDMULLER - WEI9006890000 SP 303 - 9006890000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsanzeige - sonstige
Prüfart - 1-polig
Drehfeldrichtungsanzeige - nein
Durchgangsprüfung - nein
Klingenlänge - 63 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248108459
Artikelnummer
WEI9006890000
Herstellernummer
9006890000
Hersteller
WEI
Spannungsanzeige:
sonstige
Prüfart:
1-polig
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Klingenlänge:
63 mm
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Messspitzenschutz:
nein
Tester per la misura della tensione per verificare l'assenza di tensione.


