WEIDMULLER - WEI9013260000 HTF SUB-D - 9013260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190056896
Artikelnummer
WEI9013260000
Herstellernummer
9013260000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


