WEIDMULLER - WEI9014140000 HTF DFF - 9014140000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.22...2.5 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190297305
Artikelnummer
WEI9014140000
Herstellernummer
9014140000
Hersteller
WEI
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.22...2.5 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja


