WEIDMULLER - WEI9019140000 H1,5/18D SW - 9019140000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190046026
Artikelnummer
WEI9019140000
Herstellernummer
9019140000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
16
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


