WEIDMULLER - WEI9019230000 H6,0/26D GE - 9019230000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4008190072117
Artikelnummer
WEI9019230000
Herstellernummer
9019230000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
10
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


