WEIDMULLER - WEI9019330000 H35,0/39D R - 9019330000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 35 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 25 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
4008190048365
Artikelnummer
WEI9019330000
Herstellernummer
9019330000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
35 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
25 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
2
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.