Startseite

WEIDMULLER - WEI9019340000 H50/36D BL - 9019340000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9019340000 H50/36D BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 20 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190067632

Artikelnummer

WEI9019340000

Herstellernummer

9019340000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

50 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

20 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

1

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.