WEIDMULLER - WEI9019420000 H1,0/14D R SV - 9019420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190189099
Artikelnummer
WEI9019420000
Herstellernummer
9019420000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


