WEIDMULLER - WEI9021030000 H0,75/12T HBL - 9021030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 6 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190152901
Artikelnummer
WEI9021030000
Herstellernummer
9021030000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
6 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
18
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


