Startseite

WEIDMULLER - WEI9021050000 H0,75/16T HBL - 9021050000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9021050000 H0,75/16T HBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190096175

Artikelnummer

WEI9021050000

Herstellernummer

9021050000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

10 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

18

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.