Startseite

WEIDMULLER - WEI9021120000 H4,0/26T OR - 9021120000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9021120000 H4,0/26T OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - orange

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190092825

Artikelnummer

WEI9021120000

Herstellernummer

9021120000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

12

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.