WEIDMULLER - WEI9021170000 H16,0/22T W - 9021170000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4008190151478
Artikelnummer
WEI9021170000
Herstellernummer
9021170000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
6
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


