Startseite

WEIDMULLER - WEI9021180000 H16,0/28T W - 9021180000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9021180000 H16,0/28T W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190151980

Artikelnummer

WEI9021180000

Herstellernummer

9021180000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

16 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

6

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.