Startseite

WEIDMULLER - WEI9025760000 H0,25/12 HBL - 9025760000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9025760000 H0,25/12 HBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190010027

Artikelnummer

WEI9025760000

Herstellernummer

9025760000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.25 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

24

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.