WEIDMULLER - WEI9025790000 H0,34/12 TK SV - 9025790000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.34 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - türkis
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190121174
Artikelnummer
WEI9025790000
Herstellernummer
9025790000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
türkis
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
22
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


