WEIDMULLER - WEI9025870000 H0,5/16 OR - 9025870000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190025045
Artikelnummer
WEI9025870000
Herstellernummer
9025870000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
20
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


