WEIDMULLER - WEI9025880000 H50,0/22S - 9025880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 50 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 22 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
4008190180430
Artikelnummer
WEI9025880000
Herstellernummer
9025880000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
50 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
22 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
1
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


