Startseite

WEIDMULLER - WEI9026060000 H0,5/14 OR SV - 9026060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9026060000 H0,5/14 OR SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - orange

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190122201

Artikelnummer

WEI9026060000

Herstellernummer

9026060000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

20

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.