WEIDMULLER - WEI9028290000 H0,75/16 W SV - 9028290000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190902056
Artikelnummer
WEI9028290000
Herstellernummer
9028290000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
18
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


