Startseite

WEIDMULLER - WEI9028510000 POWERSTRIPPER 6,0 - 9028510000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9028510000 POWERSTRIPPER 6,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Spiralschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190860752

Artikelnummer

WEI9028510000

Herstellernummer

9028510000

Hersteller

WEI

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Spiralschnitt:

nein

Macchina automatica per la lavorazione di diversi tipi di isolante standard e speciale. La macchina esegue la spellatura di diversi diametri di cavi e conduttori in modo preciso e pulito. La macchina spellafili offre un'impostazione rapida e semplice della corretta sezione del cavo.