WEIDMULLER - WEI9030060000 AM 12 - 9030060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 0.5...12.5 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Längsschnitt - ja
Rundschnitt - ja
Auswechselbare Messer - ja
Packung
1 ST
EAN
4008190337827
Artikelnummer
WEI9030060000
Herstellernummer
9030060000
Hersteller
WEI
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5...12.5 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Auswechselbare Messer:
ja
Abisolierbereich Querschnitt:
0.25...0.25 mm²
Spiralschnitt:
nein
Sguainacavi per una precisa rimozione dell'isolamento esterno. Utilizzabile anche per cavi di diametro più grande.


