Startseite

WEIDMULLER - WEI9037260000 H1,0/15 ZH GE - 9037260000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9037260000 H1,0/15 ZH GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4008190492731

Artikelnummer

WEI9037260000

Herstellernummer

9037260000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.