WEIDMULLER - WEI9037290000 H1,5/16 ZH R - 9037290000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190492762
Artikelnummer
WEI9037290000
Herstellernummer
9037290000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
16
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


