WEIDMULLER - WEI9037320000 H6,0/23 ZH SW - 9037320000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4008190492793
Artikelnummer
WEI9037320000
Herstellernummer
9037320000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
10
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer


