Startseite

WEIDMULLER - WEI9037330000 H6,0/29 ZH SW - 9037330000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9037330000 H6,0/29 ZH SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190492809

Artikelnummer

WEI9037330000

Herstellernummer

9037330000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

10

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.