Startseite

WEIDMULLER - WEI9037340000 H10,0/24 ZH EB - 9037340000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9037340000 H10,0/24 ZH EB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - beige

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190492816

Artikelnummer

WEI9037340000

Herstellernummer

9037340000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

10 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

beige

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

8

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.