WEIDMULLER - WEI9037360000 H16,0/29 ZH GN - 9037360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 16 mm
Farbe - grün
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
4008190492830
Artikelnummer
WEI9037360000
Herstellernummer
9037360000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
16 mm
Farbe:
grün
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
6
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


