WEIDMULLER - WEI9037380000 H0,5/14D ZH W - 9037380000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190492861
Artikelnummer
WEI9037380000
Herstellernummer
9037380000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
20
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


