WEIDMULLER - WEI9037410000 H0,75/14D ZH GR - 9037410000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190492984
Artikelnummer
WEI9037410000
Herstellernummer
9037410000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
18
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer


