WEIDMULLER - WEI9037490000 H1,5/26D ZH SW - 9037490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4008190493066
Artikelnummer
WEI9037490000
Herstellernummer
9037490000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
16
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer


