Startseite

WEIDMULLER - WEI9037520000 H2,5/27D ZH BL - 9037520000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9037520000 H2,5/27D ZH BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190493097

Artikelnummer

WEI9037520000

Herstellernummer

9037520000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

14

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.