WEIDMULLER - WEI9037550000 H6,0/23D ZH GE - 9037550000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4008190493127
Artikelnummer
WEI9037550000
Herstellernummer
9037550000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
10
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


