WEIDMULLER - WEI9037640000 H2,5/19T ZH GR - 9037640000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
4008190493325
Artikelnummer
WEI9037640000
Herstellernummer
9037640000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
14
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer


