WEIDMULLER - WEI9037650000 H2,5/21T ZH GR - 9037650000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4008190493356
Artikelnummer
WEI9037650000
Herstellernummer
9037650000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
14
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer


