WEIDMULLER - WEI9040130000 CUTTER 8 - 9040130000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Schneidkopf auswechselbar - nein
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - nein
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4008190467081
Artikelnummer
WEI9040130000
Herstellernummer
9040130000
Hersteller
WEI
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.



