Startseite

WEIDMULLER - WEI9040460000 CRIMPER 25 N D4 - 9040460000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9040460000 CRIMPER 25 N D4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190461508

Artikelnummer

WEI9040460000

Herstellernummer

9040460000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.