Startseite

WEIDMULLER - WEI9041600000 SLICER 2K - 9041600000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenform - gerade

  • Mit Gleitschuh - nein

  • Zusammenklappbar - ja

  • Mit Schaber - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190335519

Artikelnummer

WEI9041600000

Herstellernummer

9041600000

Hersteller

WEI

Klingenform:

gerade

Mit Gleitschuh:

nein

Zusammenklappbar:

ja

Mit Schaber:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Utensile da taglio per il taglio di cavi, conduttori e isolamento.