WEIDMULLER - WEI9202460000 PRO CASE PREMIUM - 9202460000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verpackung - Koffer
Anzahl der Zangen - 5
Elektromonteur-Set - ja
Anzahl der Rollgabelschlüssel - 1
Anzahl der Kabelschneider - 7
Packung
1 ST
EAN
4032248493425
Artikelnummer
WEI9202460000
Herstellernummer
9202460000
Hersteller
WEI
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Zangen:
5
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
1
Anzahl der Kabelschneider:
7
Anzahl der Testwerkzeuge:
3
Kit di utensili dotato di diversi utensili manuali



