WEIDMULLER - WEI9202800000 TT 8 RS MP 8 - 9202800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für BNC-Stecker - nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker - nein
Mit Sperrvorrichtung - nein
Mit Schneidvorrichtung - nein
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248512072
Artikelnummer
WEI9202800000
Herstellernummer
9202800000
Hersteller
WEI
Geeignet für BNC-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
nein
Mit Sperrvorrichtung:
nein
Mit Schneidvorrichtung:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Stecker:
nein
Geeignet für LSA-Plus:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
ja
Geeignet für Schwachstromverbinder:
nein
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Geeignet für SMA-Stecker:
nein
Geeignet für LC-Stecker:
nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker:
nein


