Startseite

WEIDMULLER - WEI9202830000 H0,75/19DS ZH GR - 9202830000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9202830000 H0,75/19DS ZH GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

4032248515776

Artikelnummer

WEI9202830000

Herstellernummer

9202830000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

18

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.