Startseite

WEIDMULLER - WEI9205430000 CTIN CM 1.6/2.5 - 9205430000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9205430000 CTIN CM 1.6/2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248733446

Artikelnummer

WEI9205430000

Herstellernummer

9205430000

Hersteller

WEI

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.