Startseite

WEIDMULLER - WEI9300090000 TS 35X7.5 2M/ST/SZ - 9300090000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4032248387564

Artikelnummer

WEI9300090000

Herstellernummer

9300090000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.