WEIDMULLER - WEI9423580000 MULTIMETER 1037 - 9423580000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Messbereichswahl - manuell
Temperaturmessung - nein
Kapazitätsmessung - ja
Frequenzmessung - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248406142
Artikelnummer
WEI9423580000
Herstellernummer
9423580000
Hersteller
WEI
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell
Temperaturmessung:
nein
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
I multimetri sono in grado di misurare numerose grandezze. Ogni strumento può essere utilizzato, come prestazione standard, per misurare tensione, resistenza, passaggio della corrente e per il test dei diodi. I multimetri singoli presentano inoltre opzioni di misurazione aggiuntive.


