Startseite

WEIDMULLER - WEI9445000000 RSM-8 C 1CO S - 9445000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9445000000 RSM-8 C 1CO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248255108

Artikelnummer

WEI9445000000

Herstellernummer

9445000000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

68 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

109 mm

Interfaccia, RSM, 8 compact, RCL, Collegamento a vite.