Startseite

WEIDMULLER - WEI9445530000 RS 8IO 2W L H S - 9445530000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9445530000 RS 8IO 2W L H S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248252909

Artikelnummer

WEI9445530000

Herstellernummer

9445530000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

72 mm

Breite:

74 mm

Höhe:

87 mm

Interfaccia, RS, LED, 2 fili, Collegamento a vite.