Startseite

WEIDMULLER - WEI9447100000 RSM-16 C 1CO Z - 9447100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI9447100000 RSM-16 C 1CO Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248253111

Artikelnummer

WEI9447100000

Herstellernummer

9447100000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

20

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

68 mm

Breite:

185 mm

Höhe:

109 mm

Interfaccia, RSM, 16 compact, RCL, Collegamento a molla autobloccante.