Startseite

WEIDMULLER - WEI9456050000 SAI-SK-M12 - 9456050000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Mit Dichtung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP68

Packung

  • 30 ST

EAN

4008190304058

Artikelnummer

WEI9456050000

Herstellernummer

9456050000

Hersteller

WEI

Form:

rund

Mit Dichtung:

nein

Farbe:

schwarz

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Mit Verlierschutz:

nein

La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.