Startseite

WEIDMULLER - WEI9456200000 SAI-4-F 4P PUR 10M - 9456200000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 4 A

  • Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190304195

Artikelnummer

WEI9456200000

Herstellernummer

9456200000

Hersteller

WEI

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

10 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

4 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Gehäusefarbe:

grau

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

4

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

sonstige

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Verschmutzungsgrad:

3

Betriebsspannung:

10...10 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-20...80 °C

Schutzart (IP):

IP68

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

102 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.