WEIDMULLER - WEI9456740000 SAI-8-F 4P PUR 3M - 9456740000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 3 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 4 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4008190304942
Artikelnummer
WEI9456740000
Herstellernummer
9456740000
Hersteller
WEI
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
3 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
4 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
grau
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
sonstige
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10...10 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
PBT
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
152 mm



