WEIDMULLER - WEI9457250000 SAIB-5/7 - 9457250000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
EAN
4032248155774
Artikelnummer
WEI9457250000
Herstellernummer
9457250000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
4...6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein


